WÜPOFAST® 3.0, ocynk żółty Wkręt do drewna
WÜPOFAST stal ocynkowana na żółto FT CS Z
WKRĘT-WUPO-PŁ-STOŻ-(A2L)-6X50
WUEPOFAST
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Gniazdo krzyżowe PZ
Powłoka z tworzywa sztucznego redukującego tarcie
Łatwe wkręcanie dzięki ostrym gwintom z pokryciem z tworzywa sztucznego redukującym tarcie.
Kąt zagięcia
Im większy kąt zagięcia, tym bardziej elastyczna śruba i mniejsze niebezpieczeństwo pęknięcia.
Moment niszczący
Wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika dzięki monitorowaniu jakości stali hartowanej.
Moment wkręcania
Zależy od pokrycia z tworzywa sztucznego redukującego tarcie i czystości gwintu oraz zarysu gwintu — łatwe, szybkie wkręcanie
Tylko do stosowania wewnątrz budynków
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 6 mm |
Długość (l) | 50 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 12 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z3 |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Długość gwintu (lg) | 38 mm |
Kąt ostrza | 25 Stopnie |
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowana, żółta |
Masa produktu (jednej sztuki) | 6,500 g |