Widełki rozdzielające
Widełki rozdzielające
WIDELEC ROZDZIELAJACY
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Proste, uniwersalne narzędzie rozdzielające Widełki o kształcie klina umożliwiają szybką, skuteczną pracę.
- Widełki rozdzielające można umieścić w niezwykle ciasnych przestrzeniach. Części są wypychane przez uderzenia młotkiem na końcu uchwytu lub przez dźwignię.
- Widełek rozdzielających można często używać zamiast narzędzi specjalistycznych, co gwarantuje zmniejszenie kosztów.
- Widełki kute matrycowo
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość ujścia (A) | 18 mm |
Długość (B) | 340 mm |
Głębokość mocowania (C) | 70 mm |
Średnica uchwytu (D) | 20 mm |