Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Wiertła do stali nierdzewnych, żaroodpornych, stali szybkotnących, żeliw

Nowoczesne wiertła z 5% dodatkiem kobaltu (stal M35). Wiertła o podwyższonej odporności na wysoką temperaturę. Zalecane do zastosowania z ręcznymi wiertarkami elektrycznymi i wkrętarko-wiertarkami akumulatorowymi przy wierceniu stali szlachetnych.

Przeznaczone do wiercenia stali szlachetnych – popularnych gatunków stali nierdzewnych A2 i A4 o wytrzymałości do 1000 N/mm2.

Bardzo dobrze wiercą otwory w stalach niskostopowych o wytrzymałości do 850 N/mm2, doskonałe do obróbki żeliw (sferoidalnych, ciągliwych, szarych).

Wiertła wykonane wg DIN 338 – przeznaczone do wiercenia otworów o głębokości do 5 x średnica wiertła.

Wiertła szlifowane dla zachowania wysokiej precyzji wierconych otworów.

Wierzchołek zeszlifowany krzyżowo – umożliwia rozpoczęcie wiercenia bez uprzedniego punktowania. Bardzo przydatna cecha, która znacznie ułatwia wiercenie w rurach , profilach i innych przedmiotach o zaokrąglonych powierzchniach.

Kąt zeszlifowania wierzchołka – 130O. Umożliwia uzyskanie bardzo dużej szybkości wiercenia.

Uchwyt wiertła walcowy - o średnicy równej średnicy wiertła. Od średnicy wiertła 13.0 mm zeszlifowany na 12,7 mm.

Zestaw wierteł HSCO 1 - 13 mm

Zestaw wierteł HSCO 1 - 13 mm

Wiertła do stali nierdzewnych, żaroodpornych, stali szybkotnących, żeliw. Wiertła oferowane tylko w zestawach 1 – 13 mm, stopniowane co 0,5 m

Zestaw wierteł HSCO 1 - 10 mm

Zestaw wierteł HSCO 1 - 10 mm

Wiertła do stali nierdzewnych, żaroodpornych, stali szybkotnących, żeliw. Wiertła oferowane tylko w zestawach 1 – 10 mm, stopniowane co 0,5 mm

RED LINE – lina narzędzi do codziennej pracy w działach utrzymania ruchu, w rzemiośle oraz w warsztatach naprawczych. Doskonała jakość w rewelacyjnej cenie.

Sprawdź inne nasze produkty z kategorii wiertła do metali