Wiertarka pneumatyczna DBM 10-RL plus
Wiertarka pneumatyczna DBM 10-RL plus
WIERTARKA PNEUM.MASTER DBM10 RL PLUS
MASTER
DBM 10-PLUS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nie powoduje wychłodzenia rąk
Uchwyt z tworzywa sztucznego
Wygodna, niemal bezwysiłkowa praca
Lekka i kompaktowa konstrukcja, niskim poziom drgań
Niski poziom hałasu
Wbudowany tłumik
Wytrzymała konstrukcja
Wysokiej jakości uchwyt wiertarski
Maksymalne przenoszenie mocy i długa żywotność
Precyzyjna przekładnia planetarna
Dobra regulacja prędkości
Czuły na dotyk spust
- W przypadku regularnego użycia narzędzie należy codziennie lekko smarować przez wlot sprężonego powietrza. Zaleca się stosowanie olejarki mgłowej.
- Dołączona końcówka wtykowa.
Materiały dodatkowe(X)
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 3/8 cala x 24 UNF |
Maks. zakres rozpiętości uchwytu wiertarskiego | 10 mm |
Maks. obroty jałowe | 1700 obr/min |
Moc wyjściowa | 335 W |
Ciśnienie robocze | 6.3 bar |
Zużycie powietrza | 96 l/min |
Min. średnica wewnętrzna węża | 9 mm |
Waga urządzenia | 1 kg |
Długość x szerokość x wysokość | 180 x 170 x 50 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa w calach | R 1/4 in |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!