Wiertarka udarowa SB 13-XE
Wiertarka udarowa SB 13-XE
WIERTARKA UDAR.MASTER SB13 XE WALIZ.
MASTER
SB13-XE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Eliminuje poślizg narzędzia w uchwycie wiertarskim
Jednotulejowy, szybkomocujący uchwyt wiertarski, z zaciskającą siłą mocowania i szczękami z węglików spiekanych
Uszkodzone kable można wymienić lub można podłączyć dłuższe kable w ciągu kilku sekund
Specjalny system podłączania
Wysoka niezawodność i optymalne przenoszenie mocy
Solidna metalowa przekładnia planetarna
Płynna regulacja prędkości obrotowej
Włącznik dławiący z pokrętłem regulacji
Zapobiega przypadkowemu przełączeniu
Przełącznik 2-biegowy z blokadą na zewnątrz obudowy.
Przełącznik w prawo/lewo na górze obudowy
Pokrywa serwisowa ułatwia wymianę szczotek węglowych
Dodatkowe wymienne szczotki węglowe w uchwycie
Pewny uchwyt, nawet przy wysokich momentach obrotowych
Solidny dodatkowy uchwyt z ogranicznikiem głębokości
Kołnierz zaciskowy odpowiada normie europejskiej
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Min./maks. częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 750 W |
Moc wyjściowa | 375 W |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-1200 / 0-3400 obr/min |
Szybkość uderzań | 31500 obr/min |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Oprawa uchwytu wiertarskiego | 1/2 cala x 20 UNF |
Zakres uchwytu | 1-13 mm |
Długość x wysokość | 335 x 207 mm |
Waga urządzenia | 2,2 kg |
Długość kabla | 4 m |
CASEINRT-(BM13/SB13)
WALIZKA ORSYBULL
ORSYBULLJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!