Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka ABS 18 COMPACT M-CUBE
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa ABS 18 COMPACT
WIERTARKO-WKRĘTAR.ABS18COMPACT A2X4.0AH
MASTER M-CUBE
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stałe monitorowanie silnika
Zabezpieczenie elektroniczne silnika wyłącza silnik w wypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.
Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie
Metalowy uchwyt 13 mm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych. Wysoko wytrzymałe szczęki mocujące mocno obejmują trzonek wiertła.
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora
Wygodna, bezwysiłkowa praca
Bardzo kompaktowa, ergonomiczna i lekka konstrukcja
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-600 / 0-1900 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 60 / 34 Nm |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 40 mm |
Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu | 13 mm |
Maks. średnica śruby | 10 mm |
Długość | 180 mm |
Wysokość | 250 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1,9 kg |
AKUMULATOR-LIION(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRŁADOWARKA-(ALG 18/4 BASIC)-M-CUBE SYSTEM
MASTER M-CUBE ZUBEHÖRWKŁADKA DO-(ABS 18 COMPACT)-462,5X322X95
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!