Bezprzewodowa wiertarka ABS 18 POWER
WIERTARKO-WKRĘTARKA.ABS 18 POWER-2X4AH
MASTER
Ceny dostępne po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała konstrukcja
W przypadku trudnych warunków pracy na placach budowy wszystkie podzespoły wytrzymają również upadek z normalnej wysokości roboczej.
Stałe monitorowanie silnika
Zabezpieczenie elektroniczne silnika wyłącza silnik w wypadku blokady, przeciążenia lub przegrzania.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych z dużą rezerwą mocy. Utrzymuje bardziej stabilną prędkość pod obciążeniem.
Zapewnia maksymalną żywotność i niskie zużycie
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED na bloku akumulatora
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-550 / 0-2000 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 140 / 60 Nm |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 4 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia w aluminium | 13 mm |
Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu | 13 mm |
Maks. średnica śruby | 12 mm |
Długość | 205 mm |
Wysokość | 260 mm |
Ciężar z akumulatorem | 2,2 kg |
AKUMULATOR-LIION(18V/4,0AH-M-CUBE-BASIC)
MASTERJednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za jednostkę opakowania (OP):Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!