Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Compact

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Compact
WIERTARKO-WKRĘTAR.-(BS18-A EC COMPACT)
MASTER

Nr art.: 57005072

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Compact

Nr art.: 57005072

Ceny dostępne po zalogowaniu

Ilość

Opakowanie

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Lekka, mocna wkrętarka z akumulatorem litowo-jonowym, przeznaczona do średnio intensywnego wkręcania i wiercenia. Możliwość wyboru pojemności akumulatora z wykorzystaniem polecenia WYBIERZ POJEMNOŚĆ.

Długa żywotność silnika


Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych



Zapewnia komfortową i bezwysiłkową pracę


Kompaktowa, ergonomiczna i lekka konstrukcja



Maksymalna żywotność i niski poziom zużycia


Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych. Wysoko wytrzymałe szczęki mocujące mocno obejmują trzonek wiertła.



Doskonale oświetlony obszar roboczy


Lampka LED przy gnieździe akumulatora



Funkcja zabezpieczająca przed odrzutem


Wykrywa niespodziewane zablokowanie urządzenia i natychmiast zatrzymuje silnik, aby zapobiec zranieniu. Sygnalizacja poprzez miganie białej kontrolki LED na bloku akumulatora.



Precyzyjny ogranicznik momentu obrotowego


Zatrzymuje silnik i zapobiega przekroczeniu maksymalnego momentu obrotowego. Zapewnia to ochronę urządzenia i obrabianego materiału.

Informacje o produktach

Katalog Würth(X)

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Napięcie

18 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

60 / 31 Nm

Zakres uchwytu

1.5-13 mm

Ilość akumulatorów/baterii

2 Szt.

Pojemność akumulatora/baterii

4 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie

38 mm

Maks. średnica śruby

10 mm

Długość

173 mm

Wysokość

248 mm

Ciężar z akumulatorem

1,7 kg