Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A EC Power
Wkrętarko-wkrętarka akumulat. BS 18-A EC Power
WIERTARKO-WKRĘTARKA BEZ AKU BS18-A EC
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Wytrzymała konstrukcja przeznaczona do pracy w trudnych warunkach na placu budowy
Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach na placu budowy i wytrzymują upadek ze standardowych wysokości roboczych.
Długa żywotność silnika
Wydajny silnik bezszczotkowy EC o niewielkich wymaganiach obsługowych
Maksymalna żywotność i odporność na zużycie
Metalowy uchwyt wiertarski 13 mm ze szczękami mocującymi z węglików spiekanych. Wysoko wytrzymałe szczęki mocujące mocno obejmują trzonek wiertła.
Doskonale oświetlony obszar roboczy
Lampka LED przy gnieździe akumulatora
Funkcja zabezpieczająca przed odrzutem
Wykrywa niespodziewane zablokowanie urządzenia i natychmiast zatrzymuje silnik, aby zapobiec zranieniu. Sygnalizacja poprzez miganie białej kontrolki LED na bloku akumulatora.
Precyzyjny ogranicznik momentu obrotowego
Zatrzymuje silnik i zapobiega przekroczeniu maksymalnego momentu obrotowego. Zapewnia to ochronę urządzenia i obrabianego materiału.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-480 / 0-2100 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 75 / 47 Nm |
Zakres uchwytu | 1,5-13 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 0 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 0 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 13 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 82 mm |
Maks. średnica śruby | 12 mm |
Długość | 198 mm |
Wysokość | 255 mm |
Ciężar z akumulatorem | 2,2 kg |
CASEINRT-(BS14/18-A EC COMPACT)
Jednostka opakowania
Jednostka opakowania określa, ile artykułów znajduje się w opakowaniu. Po wyświetleniu menu wyboru w części katalogowej można wybierać pomiędzy różnymi jednostkami opakowania.Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
Struktura numeru artykułu Würth
Numer artykułu Würth składa się z następujących elementów: VVVVAAABBBVVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informacje o cenach
Cena za jednostkę opakowania (OP):Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Ilość
Ilość oznacza liczbę sztuk w zamówieniu lub dostawie oraz jednostkę liczebności dla danej pozycji.