Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A Light
Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A LIGHT
WIERTARKO-WKRĘTARKA -(BS18-A LIGHT-2016)
MASTER
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zapewnia wygodną, bezwysiłkową pracę, również ponad głową i w ciasnych miejscach
Bardzo kompaktowa, krótka i lekka konstrukcja z klipsem na pasek
Mocne urządzenie przeznaczone do różnych zastosowań
2-biegowa przekładnia planetarna
Doskonałe oświetlenie obszaru roboczego
Oświetlenie LED
Lekki, wysoko wydajny akumulator bez efektu pamięci
Technologia litowo-jonowa
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 18 V/DC |
Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks. | 0-450 / 0-1400 obr/min |
Maks. moment obrotowy, twardy/miękki | 38 / 17 Nm |
Zakres uchwytu | 1-10 mm |
Ilość akumulatorów/baterii | 2 szt |
Pojemność akumulatora/baterii | 1.5 Ah |
Maks. średnica wiercenia w stali | 10 mm |
Maks. średnica wiercenia w drewnie | 30 mm |
Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu | 10 mm |
Maks. średnica śruby | 7 mm |
Długość | 169 mm |
Wysokość | 224 mm |
Ciężar z akumulatorem | 1300 g |