Wiertarko-wkrętarka z zasilaniem akumulatorowym BS 18-A Power

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa BS 18-A Power
WIERT-WKRĘTARKA BS18-A POWER-2X4.0AH
MASTER

Nr art. 07006654
EAN 4050641837042

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Bardzo mocna i poręczna wkrętarka akumulatorowa, stworzona specjalnie do prac w trudnych warunkach na placach budowy.

Silnik czterobiegunowy


Podobnie jak napęd na cztery koła, zapewnia lepszy rozkład mocy niż standardowy silnik dwubiegunowy.



Wytrzymała


Wszystkie elementy zostały zaprojektowane z myślą o trudnych warunkach na placu budowy i wytrzymują upadek ze standardowych wysokości roboczych



Uchwyt wiertarski ze szczękami mocującymi z węglików


Wysoko wytrzymałe szczęki mocujące mocno obejmują trzonek wiertła. Dzięki temu uchwyt wiertarski zużywa się wolniej.



Lampka LED na bloku akumulatora


Obszar roboczy jest zawsze dobrze oświetlony. Dobrze doświetla miejsce pracy

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

18 V/DC

Prędkość biegu jałowego 1/2 bieg min./maks.

0-380 / 0-1600 obr/min

Maks. moment obrotowy, twardy/miękki

80 / 47 Nm

Zakres uchwytu

1-13 mm

Ilość akumulatorów/baterii

2 szt

Pojemność akumulatora/baterii

4 Ah

Maks. średnica wiercenia w stali

13 mm

Maks. zalecana średnica wiercenia w metalu

13 mm

Maks. średnica śruby

12 mm

Długość

213 mm

Wysokość

253 mm

Ciężar z akumulatorem

2,1 kg

Zawiera Wiertarko-wkrętarka z zasilaniem akumulatorowym BS 18-A Power:
1 x
Szybka ładowarka AL 30-CV-LI

LADOWARKA DO ASS 14 , ASS 18

Opis: Odpowiednia do akumulatorów litowo-jonowych 18 V (CV)
Ilość: 1 x
2 x
Akumulator LI-CV 18 V

BTRYPCK-AKUMULATOR-LI-CV-18V/4,0AH

Opis:
4 Ah
Mocne i wytrzymałe zestawy akumulatorów.
Ilość: 2 x
1 x
Handle

SP-AUXILIARYHANDLE

Ilość: 1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER
1 x
Wkładka skrzynki do elektronarzędzi MASTER

CASEINRT-HNDTL-(BS14-18V POWER/COMBI)

Opis: Idealna wkładka do uporządkowanego i bezpiecznego przechowywania Twojego elektronarzędzia Würth MASTER.
Ilość: 1 x
Pusta walizka ORSY<SUP>® </SUP>200
1 x
Pusta walizka ORSY® 200

WALIZKA DO WIERTARKI BS18-A-COMBI.

Ilość: 1 x