Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów

Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Wiertło do zgrzein punktowych HSCo, powlekane TiCN

Wiertło do zgrzein punktowych HSCo, powlekane TiCN
FREZ DO ZGRZEIN HSCO TICN COATED 8MM

Nr art.: 07100008

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wiertło do zgrzein punktowych HSCo, powlekane TiCN

Nr art.: 07100008

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

Drilling/milling out of spot welding on vehicle bodywork, for high-strength sheet steel in all types of vehicles, on the A-pillar, B-pillar, door sills etc.

Średnica wiertła

8 mm

Średnica

8 mm

Długość

79 mm

Długość rowka wiórowego

37 mm

Średnica wałka

8 mm

Długość wałka

42 mm

Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij