Katalogi elektroniczne

Aplikacja mobilna

Kliknij i odbierz w sklepie

e-Faktura

Infolinia +48 22 510 20 10

Ponad 125 000 produktów

Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed as. 19 szt

Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed as. 19 szt
ZEST.WIERTEŁ MFD DIN338 1-10X0,5MM
ZEBRA

Nr art. 0626930001

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed as. 19 szt

Nr art. 0626930001
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
19 pieces Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).

Ilość elementów w zestawie

19 szt.

Jakość

ZEBRA-Premium

Głębokość standardowa/wiercenia

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Uchwyt 3-płaszczyznowy

Podgrupa materiałowa

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Stale do azotowania
Stale narzędziowe
Stal szybkotnąca
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Żeliwo białe
Stale szlachetne, martenzytyczne
Stale szlachetne, siarkowane
Stale szlachetne, austenityczne
Tytan
Stale sprężynowe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Brąz, długi wiór
Brąz, krótki wiór
Mosiądz, długi wiór
Mosiądz, krótki wiór
Tworzywa sztuczne, twarde
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne
Stale odpuszczane stopowe
Stopy tytanu
Aluminiowe stopy odlewnicze (<10% krzemu)
Aluminium
Stopy aluminiowe
Aluminiowe stopy do przeróbki plastycznej

Powłoka

Wielokrotnie rafinowany

Materiał narzędzia

HSCO

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

4 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

4 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

2 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

4 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

4 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Zawiera Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed as. 19 szt:

1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D1.0MM

ZEBRA
Opis:
1 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D1.5MM

ZEBRA
Opis:
1.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D2.0MM

ZEBRA
Opis:
2.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D2.5MM

ZEBRA
Opis:
2.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D3.0MM

ZEBRA
Opis:
3.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D3.5MM

ZEBRA
Opis:
3.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D4.0MM

ZEBRA
Opis:
4.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D4.5MM

ZEBRA
Opis:
4.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D5.0MM

ZEBRA
Opis:
5.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D5.5MM

ZEBRA
Opis:
5.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D6.0MM

ZEBRA
Opis:
6.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D6.5MM

ZEBRA
Opis:
6.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D7.0MM

ZEBRA
Opis:
7.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D7.5MM

ZEBRA
Opis:
7.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D8.0MM

ZEBRA
Opis:
8.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D8.5MM

ZEBRA
Opis:
8.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D9.0MM

ZEBRA
Opis:
9.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D9.5MM

ZEBRA
Opis:
9.5 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
1 x
Wiertło spir. HSCo DIN 338 MFD Speed

WIERTŁO DIN338 HSCO-MFD SPEED D10.0MM

ZEBRA
Opis:
10.0 mm
Manually operated high-speed drill bit for precise drill holes in nearly all materials, such as stainless steel (e.g. V2A, V4A), heat-resistant steels and titanium. Also for general applications in conventional steel up to a strength of 1,200 N/mm² as well as in cast iron and non-ferrous metals (such as aluminium, aluminium alloys, bronze, plastic).
Ilość: 1 x
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
Dodatkowe akcesorium:

 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBRÓBKI SKRAW. 400ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+ COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAW.PERFECT 400 ML

Bardzo wydajny olej do obróbki skrawaniem do najcięższych prac obróbki skrawaniem i wyższych prędkości skrawania.
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+ COOL Perfect

OLEJ DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT 5L

Bardzo wydajny olej do obróbki skrawaniem do najcięższych prac obróbki skrawaniem i wyższych prędkości skrawania.
x 1 szt.
Pasta chłodząco-smarująca Cut and Cool Perfect

PASTA DO OBR.SKRAWANIEM PERFECT500G

Optymalne rezultaty i bezpieczeństwo przy wszystkich materiałach i we wszystkich zastosowaniach
Ciecz chłodząco-smarująca CUT+COOL

OLEJ DO OBROBKI SKRAW. 5000ML

Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem