Wiertło spiralne DIN 338 HSCO DIN 338 typ RN Oxide
Wiertło spir. HSCo DIN 338 typ RN OXID
WIERTLO -DIN338-HSCO-D9,1MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne wiertło do stali szlachetnej i zwykłej, kąt wierzchołkowy 130°
Wysoka precyzja wiercenia
Dzięki swojej krótkiej konstrukcji to mocne wiertło spiralne zapewnia wysoką precyzję wiercenia.
Samocentrujące
Szlif krzyżowy zapewnia doskonały efekt centrujący, nawet na okrągłych materiałach, dzięki czemu nie ma potrzeby punktowania ani pilotowania.
Długa żywotność
Szlif HC (High Speed Cutting) i związana z nim precyzyjna geometria cięcia zapewniają jednolitą jakość wierconych otworów i jednocześnie gwarantują wysoki stopień precyzji i długą żywotność.
Bezkonkurencyjne odprowadzanie wiórów
Gładkie rowki spiralne zapewniają doskonałe usuwanie wiórów z wierconego otworu.
- Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm.
- Także zalecane do pracy w stalach konwencjonalnych, jeśli większa trwałość (w porównaniu z niepowlekanymi wiertłami HSS) jest ważniejsza.
- Przyporządkowanie wierteł i materiałów – patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | ZEBRA-Premium |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 9,1 mm |
Długość (l1) | 125 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 81 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Oksydowane |
Materiał narzędzia | HSCO |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1000 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!