Podobne produkty
Podobne produkty

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN HC as. 19 szt.

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN HC as. 19 szt.
ZESTAW WIERTEL HSS ZEBRA 1-10X0.5MM
ZEBRA
Nr art.: 0624000001
Wybrany artykuł: Inne wersje
Pytania? 22 510 20 10
Cena/OP Ceny wyświetlane dla klientów po zalogowaniu
x 1
Sprzedaż wyłącznie firmom. Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Informacje o produktach:
  • Strona katalogu w formacie PDF 1  |  2  |  3
Opis
19 pieces Steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.
Informacje techniczne

Ilość elementów w zestawie

19 Szt.

Jakość

ZEBRA-Premium

Standard / drilling depth

DIN 338 / 5xD

Kształt trzonu

Cylindryczne

Podgrupa materiałowa

Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania
Niestopowe stale odpuszczane
Żeliwo
Żelazo ciągliwe
Żeliwo ciągliwe
Stopy magnezu
Miedz, niskostopowa
Mosiądz, długi wiór
Mosiądz, krótki wiór
Tworzywa sztuczne, twarde
Tworzywa sztuczne, termoplastyczne

Powłoka

Waporyzowane

Materiał narzędzia

HSS

Przeznaczone do wiertarki (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy)

3 na 4 punkty

Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy)

3 na 4 punkty

Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy)

1 na 4 punkty

Żywotność (system punktowy)

3 na 4 punkty

Szybkość wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Jakość wierconego otworu (system punktowy)

4 na 4 punkty

Wszechstronność zastosowań

2 na 4 punkty

Wydajność wiercenia (system punktowy)

3 na 4 punkty

Samocentrujące

Tak

Zawiera Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN HC as. 19 szt.:
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Dodatkowe akcesorium:
Wielofunkcyjna ciecz chłodząco-smarująca do lekkiej i średniej obróbki skrawaniem
High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds.
High-performance cutting oil for the heaviest machining work and higher cutting speeds.
Optimum results and safety for all materials and applications
Ostatnio oglądane
 
Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij
Top