Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Logowanie dla klientów

Chcesz się zarejestrować w sklepie internetowym?

Wystarczy wykonać trzy proste kroki, żeby się zarejestrować i korzystać ze wszystkich funkcji sklepu internetowego.

Sprzedaż tylko dla firm

Wyłącznie dla firm

Infolinia +48 22 510 20 10

Faktura VAT

Szybka dostawa

Ponad 125 000 produktów

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN HC as. 25 szt.

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN HC as. 25 szt.
ZESTAW WIERTEL DIN338 HSS (D1-13)X0,5
ZEBRA

Nr art.: 0624000004

Ceny dostępne po zalogowaniu

Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN HC as. 25 szt.

Nr art.: 0624000004

Ceny dostępne po zalogowaniu

Liczba

OP

x 1

Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Informacje o produktach

Katalog Wurth(X)

Strona katalogu w formacie PDF 1  |  2  |  3

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/Dokumenty(X)

25 pieces Steel precision drill for general, broad applications in steel up to 850 N/mm² strength and cast iron.

Ilość elementów w zestawie

25 Szt.

Materiał narzędzia

HSS

Zawiera Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN HC as. 25 szt.:

 
Ilość
Produkt
Opis
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000100
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D1.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000150
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000200
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D2.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000250
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000300
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D3.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000350
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D4.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000400
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D4.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000450
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000500
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D5.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000550
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000600
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN388 D6.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000650
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000700
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D7.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000750
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000800
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D8.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000850
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624000900
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D9.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624000950
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624001000
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D10.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624001050
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D11.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624001100
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D11.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624001150
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D12.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624001200
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D12.5MM ZEBRA
Nr art.: 0624001250
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130°
1 x
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 130° WIERTLO HSS ZEBRA DIN338 D13.0MM ZEBRA
Nr art.: 0624001300
Opis: Precyzyjne wiertła do stali, szeroki zakres zastosowania do nawiercania stali z maks. siłą 850 N/mm² i żeliwa ciągliwego.
Ilość: 1 x

Używamy plików cookie, aby zapewnić użytkownikom jak najlepszą obsługę. Korzystanie z naszych usług oznacza akceptację przez użytkownika postanowień zawartych w zasadach zachowania poufności danych. Zamknij