Wiertła spiralne Głowica TIN HSS DIN 338 typ RN
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN TiN
WIERTŁO DIN338-HSS-TK-D12,0MM
ZEBRA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Precyzyjne i szybkie wiercenie
- Solidne wiertło spiralne o krótkiej konstrukcji, które zapewnia precyzyjne wiercenie.
- Bardzo precyzyjna końcówka i geometria cięcia zapewniają stałą wysoką jakość otworów, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie do wiercenia otworów pod gwint.
- Zoptymalizowane poprzeczne zwężenie ostrza wiertła zapewnia o 20% mniejszą siłę posuwu w porównaniu z konwencjonalnym wiertłem.
Samocentrujące
- Szlif poprzeczny zapewnia doskonały efekt centrujący nawet na okrągłych materiałach, dzięki czemu nie ma potrzeby punktowania ani pilotowania.
Duża trwałość narzędzi
- Powłoka TiN zwiększa odporność na temperatury do 600º, co przekłada się na 3-krotnie większą trwałość narzędzia w porównaniu z wiertłami HSS bez powłok.
Trzonek wiertła Ø 13,0 mm został zredukowany do Ø 12,7 mm.
Materiały dodatkowe(X)
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 12 mm |
Długość (l1) | 151 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 101 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | TiN |
Materiał narzędzia | HSS |
Kąt ostrza | 130 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 4 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 4 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Samocentrujące | Tak |