Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN, kąt wierzch. 118°
Wiertło spiralne HSS DIN 338 typ RN
WIERTLO HSS DIN338 D1.2MM
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Duża odporność na złamanie
Bezwiórowy proces produkcji
Idealne do produkcji i montażu niewymagających wysokiej precyzji
Wytrzymała i trwała konstrukcja
Doskonała przyczepność cieczy chłodząco-smarujących i mniejsza tendencja do tworzenia osadów
Powierzchnia obrabiana strumieniowo-ściernie
- Średnica uchwytu wiertarskiego została zmniejszona z 13,0 mm do 12,7 mm
- Przyporządkowanie wierteł i materiałów — patrz tabele
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do maszyny typu | Wiertarka |
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Jakość | Würth-Standard |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 338 / 5xD |
Średnica (Ø) | 1,2 mm |
Długość (l1) | 38 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 16 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSS |
Kąt ostrza | 118 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 1 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 1 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Samocentrujące | Nie |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 850 N/mm² |
Materiał podgrupy | Stale konstrukcyjne ogólnego zastosowania |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!