Wiertło spiralne DIN 340 HSS typ RN
Wiertło spir. HSS DIN 340 RN kąt wierzch. 118 st.
WIERTLO SPIRALNE HSS DIN340 D3.0X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Szybki postęp i łatwiejsza praca
- Bardzo dobra przyczepność środka smarująco-chłodzącego oraz zmniejszona tendencja do zapiekania
- Waporyzowana powierzchnia
Podczas używania wierteł krętych zgodnych z DIN 340 zaleca się uprzednie wywiercenie otworu centrującego.
Materiały dodatkowe(X)
Do stali
Materiały przeznaczone do obróbki | Stal |
Głębokość standardowa/wiercenia | DIN 340 / 10xD |
Średnica (Ø) | 3 mm |
Długość (l1) | 100 mm |
Długość rowka wiórowego (l2) | 66 mm |
Kształt trzonu | Cylindryczne |
Powłoka | Waporyzowane |
Materiał narzędzia | HSS |
Kąt ostrza | 118 Stopnie |
Żywotność (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) ( ) | 2 na 4 punkty |
Wszechstronność zastosowań | 2 na 4 punkty |
Wydajność wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do wiertarek akumulatorowych (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Przeznaczone do wiertarki stacjonarnej (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Nadaje się do frezarko-wiertarki (system punktowy) | 1 na 4 punkty |
Przeznaczone do wytrzymałości na rozciąganie do | 1000 N/mm² |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!