Wiertło udarowe Max Quadro-S
Wiertło udarowe Quadro-S 4-spiral Max
WIERTLO U.MAX QUADRO D25X920
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Bez blokowania
Wiertło koronowe w znacznie mniejszym stopniu blokuje na wzmocnieniach dzięki geometrii o czterech krawędziach tnących.
Precyzyjne wiercenie punktowe
Specjalny punkt samocentrujący umożliwia bardzo precyzyjne wiercenie punktowe.
Większa precyzja
Dzięki czterem krawędziom tnącym głowica wiertła koronowego jest lepiej osadzona otworze wierconym, a także cztero-spiralnemu wiertłu koronowemu i mniejszej powierzchni ciernej. Cztery duże spirale odprowadzające zapewniają szybki transport pyłu wiertarskiego.
Wskazówka: W przypadku stosowanie długich wierteł koronowych wykonać wstępne wiercenie krótkim wiertłem o tej samej średnicy!
Zbrojenie przewiercać można tylko za wiedzą i zgodą inżyniera lub kierownika budowy.
Materiały dodatkowe(X)
Średnica (Ø) | 25 mm |
Długość | 920 mm |
Długość robocza | 800 mm |
Ilość ostrzy | 4 szt |
Ilość spiral | 4 szt |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Poziom hałasu (system punktowy) | 3 na 4 punkty |
Dokładność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Sztywność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |