Kołek z gwintem W-GWA
Wieszaki gwintowane W-GWA
UCHWYT Z PRĘTEM GWINT. M8-DIGA CS2
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
szybki, łatwy montaż
Nie jest wymagane wiercenie ani kotwice
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość płyty podstawowej (A) | 64 mm |
Szerokość podstawy stopy (B) | 18 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M8 |
Długość gwintu (lg) | 15 mm |
Grubość płyty podstawy (t) | 1,5 mm |
Średnica znamionowa | 8 mm |
Rodzaj gwintu | M |
Nie zawiera halogenu | Tak |