Wkładka do uchwytu na kartusz i puszkę
Wkładka do uchwytu na kartusz i puszkę
ORSYMOBIL
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do puszek maks. do 67 mm i kartuszy maks. do 50 mm
- Jednoczęściowy uchwyt piankowy
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 365 mm |
Wysokość | 100 mm |
Głębokość | 313 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,178 kg |
Materiał | Tworzywo piankowe |
Kolor | Szary |
Ilość kartuszy | 25 szt |