Wkręt EURO
Wkręt euro Z ze st. oc., łeb stoż. pł.
WKRĘT EURO-D8-Z2-(A2K)-6,3X20
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Stal ocynkowana Z, łeb stożkowy płaski
Materiały dodatkowe(X)
Średnica znamionowa (d) | 6,3 mm |
Długość (l) | 20 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Średnica łba (dh) | 8 mm |
Wysokość łba (k) | 2 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Format gwintu | Gwint pojedynczy |
Średnica rdzenia | 4 mm |
Kształt końcówki | Płaskie |
Min. kąt wkręcania | 45 Stopnie |
Maks. kąt wkręcania | 90 Stopnie |
Materiał | Stal hartowana |
Powłoka | Ocynkowane |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Drewno |
Zakres stosowania | Złączka |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |