Wkręt samowiercący, łeb soczewkowy, H pias®
Wkręt z łbem płas. ze st. oc. pias H
WKRĘT-H2-(A3K)-4,2X19
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | FLT |
Rodzaj napędu | H |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Średnica znamionowa (d1) | 4,2 mm |
Długość (l1) | 19 mm |
Średnica łba (dk) | 8,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,05 mm |
Długość wiertełka (lp) | 3,7 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |