Wkręt samowiercący, łeb stożkowy płaski z końcówką AW pias®
Stal ocynkowana pias,łeb stoż. pł. AW
WKRĘT PIAS-AW25-(A3K)-4,8X25
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego
- Zminimalizowana tolerancja gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Końcówka AW
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
W zestawie: 1 końcówka
Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Materiały dodatkowe(X)
Inna norma | Norma wewnętrzna |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW25 |
Długość wiertełka (lp) | 4,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 1,7 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 4 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |