Wkręt samowiercący, łeb stożkowy płaski z końcówką AW pias®

Stal ocynkowana pias,łeb stoż. pł. AW
WKRĘT PIAS-AW25-(A3K)-4,8X32
ZEBRA PIAS

Nr art. 020574832
EAN 4038898570073

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A3K), końcówka AW

Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji


To znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku



Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego


  • Zminimalizowana tolerancja gwintu

  • Zawsze optymalne połączenie


Zapobiega błędom montażowym



Końcówka AW


  • Lepsze przenoszenie momentu

  • Dłuższa żywotność

  • Optymalne centrowanie

  • Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy

  • Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby

  • Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją


W zestawie: 1 końcówka

Uwaga

Nacisk podczas pracy ok. 100 N/śrubę, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Inna norma

Norma wewnętrzna

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Średnica znamionowa (d1)

4,8 mm

Długość (l1)

32 mm

Średnica łba (dk)

9,5 mm

Wysokość łba (k1)

3,5 mm

Końcówka wewnętrzna

AW25

Długość wiertełka (lp)

4,5 mm

Typ łba

Łeb stożkowy płaski 80 stopni

Rodzaj gwintu

ST

Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej

1,7 mm

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

4 mm

Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy)

1200-1800 obr/min