Wkręt samowiercący, łeb stożkowy płaski z końcówką AW pias®
Pias stal nierdz. A2 łeb st.-pł. AW
WKRĘT PIAS-A2-AW25-4,8X70
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Nawiercanie, gwintowanie, wkręcanie – wszystkie czynności wykonywane w jednej operacji
Znaczne skrócenie czasu pracy i zmniejszenie wysiłku
Precyzyjnie nawiercony otwór do połączenia śrubowego
- Zminimalizowana tolerancja gwintu
- Zawsze optymalne połączenie
Zapobiega błędom montażowym
Innowacyjna końcówka AW
- Lepsze przenoszenie momentu
- Dłuższa żywotność
- Optymalne centrowanie
- Wyższa wydajność pracy dzięki łatwemu wkręcaniu; nacisk niezbędny do przenoszenia momentu jest znacznie niższy
- Największa możliwa powierzchnia styku między końcówką wkrętaka a łbem śruby
- Równomierny rozkład sił zapobiega uszkodzeniu warstwy zabezpieczającej, dzięki czemu zapewnia lepszą ochronę przed korozją
W zestawie: 1 końcówka
Nacisk styku: 100 N, w razie potrzeby należy używać ogranicznika głębokości
Materiały dodatkowe(X)
Tylko do aluminium i tworzyw sztucznych
Inna norma | Norma wewnętrzna |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Bez osłony |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 70 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,5 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW25 |
Długość wiertełka (lp) | 4,5 mm |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 80 stopni |
Rodzaj gwintu | ST |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 1,7 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 4 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-1800 obr/min |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |