Wkręt do drewna, DIN 571 A2 Łeb sześciokątny

DIN 571, stal nierdz. A2, niepowlek.
WKRĘT-6KT-DIN571-HO-A2-SW8-5X40

Nr art. 01935 40
EAN 4048539493395

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 571 stal nierdzewna A2
  • Do mocowania połączeń drewnianych

  • Łeb sześciokątny w celu lepszego przyłożenia siły podczas montażu wkrętów

  • Wkręt do drewna tworzy własny gwint wewnętrzny zamiast nacinania.

  • Otwór pod gwint musi być wstępnie nawiercony w zależności od średnicy i rodzaju drewna (twarde drewno)
Uwaga

Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym i uszczelki grzybkowe z tworzywa sztucznego są niemal wyłącznie wykorzystywane do mocowania falistych płyt eternitowych do więźby drewnianej.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

W pracach z zakresu konstrukcji drewnianych, szczególnie przy budowie domów z elementów prefabrykowanych do zabudowy szeregowej, hal wyposażeniowych, budowie obiektów targowych, szkutnictwie, konstrukcji pojazdów itd.

Średnica znamionowa (d)

5 mm

Długość (l)

40 mm

Długość gwintu (gwint do drewna)

24 mm

Wysokość łba (k)

3,5 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 8

Materiał

Stal szlachetna A2

Powłoka

Bez osłony

Typ łba

Łeb sześciokątny

Rodzaj gwintu

HOGWD