Wkręt do drewna wg DIN 571, niebieska powłoka Łeb sześciokątny
DIN 571, stal ocynkowana
WKRĘT-6KT-DIN571-HO-SW17-(A2K)-10X300
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do mocowania połączeń drewnianych
- Łeb sześciokątny w celu lepszego przyłożenia siły podczas montażu wkrętów
- Wkręt do drewna tworzy własny gwint wewnętrzny zamiast nacinania.
- Otwór pod gwint musi być wstępnie nawiercony w zależności od średnicy i rodzaju drewna (twarde drewno)
Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym i uszczelki grzybkowe z tworzywa sztucznego są niemal wyłącznie wykorzystywane do mocowania falistych płyt eternitowych do więźby drewnianej.
Materiały dodatkowe(X)
W pracach z zakresu konstrukcji drewnianych, szczególnie przy budowie domów z elementów prefabrykowanych do zabudowy szeregowej, hal wyposażeniowych, budowie obiektów targowych, szkutnictwie, konstrukcji pojazdów itd.
Średnica znamionowa (d) | 10 mm |
Długość (l) | 300 mm |
Długość gwintu (gwint do drewna) | 180 mm |
Wysokość łba (k) | 7 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 17 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |