Wkręt do fasad Wkręt Faba® typu A z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą
Wkręt do fasad Faba typu A A2 podkładka uszczelniająca
WKRĘT-6KT-A-SHB16-A2-SW3/8-(A2K)-6,5X38
FABA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dodatkowa powłoka cynkowa wkrętu nie służy do ochrony przed korozją. W połączeniu z powłoką poślizgową ma służyć do formowania trwałego gwintu przez wkręt ze stali nierdzewnej w stalowych elementach konstrukcyjnych.
Podkładka uszczelniająca składa się z pierścienia wykonanego ze stali nierdzewnej A2 i wulkanizowanej uszczelki wykonanej z wysokiej jakości gumy EPDM
Odpowiedni do połączeń podzespołów tI /tII zgodnie z aprobatą ETA-10/0184
- Stal/stal
- Stal/drewno
- Aluminium/stal
- Aluminium/aluminium
- Aluminium/drewno
A ponadto zgodnie z aprobatą ETA-13/0210 do montażu elementów warstwowych od ≥ 90 mm na drewnianych elementach konstrukcyjnych
Podczas montażu płyt warstwowych na drewnianych konstrukcjach przy wyborze długości mocowania (głębokości wkręcania) należy przestrzegać obliczeń statycznych i aprobaty.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | HOGWD |
Kształt końcówki | Końcówka |
Konstrukcja | Drewno |
Średnica znamionowa (d1) | 6,5 mm |
Długość (l1) | 38 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 16 mm |
Grubość tarczy (h1) | 3 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | 3/8 cala |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Długość gwintu | 36 mm |
Tabela do wiercenia otworów dla wkrętów FABA® typu A | |||||
Grubość elementu II [mm] (Konstrukcja stalowa) | 0,63 | 0,75 | 0,88–1,25 | 1,5 | drewno |
Średnica wierconego otworu [mm] | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,8 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!