Wkręt do fasad Wkręt Faba® typu BZ z łbem sześciokątnym
Wkręt do fasad Faba typu BZ A2
WKRĘT-BZ-A2-SW3/8-(A2K)-6,3X75
FABA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Dodatkowa powłoka cynkowa wkrętu nie służy do ochrony przed korozją. W połączeniu z powłoką poślizgową ma służyć do formowania bezpieczniejszego gwintu przez wkręt ze stali nierdzewnej w stalowych elementach konstrukcyjnych.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Kształt stożkowy |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 6,3 mm |
Długość (l1) | 75 mm |
Średnica łba (dk) | 10,5 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | 3/8 cala |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 2 mm |
Długość gwintu | 69 mm |
Tabela wierecenia otworów do wkrętów FABA® typu BZ | |||||
Grubość podzespołu II [mm] (stalowy element konstrukcyjny) | 1,25 | 1,50 | 2,0-5,9 | 6,0-6,9 | > 7,0 |
Średnica wierconego otworu [mm] | 5,0 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | 5,7 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!