DIN 97 wkręt do kołków Z łbem stożkowym Phillips
DIN 7997 stal ocynkowana Z
WKRĘT-DIN97-Z2-(A2K)-4,5X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Średnica znamionowa (d) | 4,5 mm |
Długość (l) | 50 mm |
Długość gwintu (lg) | 30 mm |
Średnica łba (dh) | 8,3 mm |
Wysokość łba (k) | 2,35 mm |
Końcówka wewnętrzna | Z2 |
Typ łba | Łeb stożkowy płaski 90 stopni |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |