Wkręt do uchwytów meblowych
Wkręt do uchwytów meblowych, zestaw, ORSY
ŚRUBA LIKPF-FLSH-AW20-(A2K)-M4X12
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Pełny gwint M4
Stal cynkowana, niebieska, zabezpieczona przed korozją
Śruba z dużym łbem płaskim o średnicy 9,5 mm z gniazdem AW 20
Duża powierzchnia styku
Gniazdo AW
- Dobre dopasowanie
- Brak ekscentryczności osi
- Optymalne wyśrodkowanie
- Przekazywanie wysokiej siły
- Dłuższy czas eksploatacji końcówki
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M4 |
Długość (l1) | 12 mm |
Średnica łba (dk) | 9,5 mm |
Średnica znamionowa | 4 mm |
Końcówka wewnętrzna | AW20 |
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!