Kolorowy gwóźdź Kołek kolorowy
Wkręt kolorowy
GWÓŹDŹ BARWIONY-CZARNY-1,75X40
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Te cienkie gwoździe wykonane z wysokiej jakości stali są wyposażone w trwałą powłokę kolorową.
W rezultacie, po wybraniu właściwego koloru, łeb gwoździa jest ledwo widoczny po wbiciu.
Kolorowe sworznie są hartowane
W rezultacie nie zginają się podczas wbijania i mogą być łatwo wbite dzięki wąskim końcówkom.
Ich haczykowaty gwint mocno i trwale łączy się z włóknami drewna.
Kołki kolorowe są dostępne w następujących kolorach:
- Klon
- Brzoza
- Dąb, ciemny
- Dąb, jasny
- Mahoń
- Orzech
- Drewno palisandrowe
- czarny
- biały
Materiały dodatkowe(X)
Warsztaty stolarskie, producenci mebli, dekoracje, konstrukcje targowe
Kołki kolorowe są szczególnie przydatne do mocowania listew, ozdobnych wyprasek i łat, ćwierćwałków, paneli z drewna, do produkcji mebli i ramek (np. ramki do zdjęć lub luster) z drewna naturalnego lakierowanego kolorowymi farbami i tworzyw sztucznych.
Średnica znamionowa (d1) | 1,75 mm |
Długość (l1) | 40 mm |
Kolor | Czarny |
Materiał | Stal |
Powłoka | Bez osłony |