Mocowanie instalacji solarnych WSF, typ A, wariant 1
Wkręt moc. do inst. solar. WSF, typ A, wariant 1
WKRĘT-SOLAR-A-PLDI-A2-8,4X100-M10X50
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z gniazdem sześciokątnym 5 mm
Produkt wstępnie zmontowany z:
- 1 x nakrętka sześciokątna DIN 934
- 1 x nakrętka zabezpieczająca DIN 985
- 1 x uszczelnienie grzybkowe EPDM
- 2 x podkładka DIN 125
Zakres mocowania definiuje odległość między górną krawędzią konstrukcji, do której jest przykręcone mocowanie instalacji solarnych, a górną krawędzią panelu profilu. Mocowanie instalacji solarnych WSF (wariant 2) należy stosować w połączeniu z pokrywami kopułkowymi, w zależności od obciążeń strukturalnych.
Z ogólną aprobatą techniczną Z-14.4-598.
Materiały dodatkowe(X)
Specjalny typ do falistej okładziny dachu
Instrukcja montażu
- W okładzinie dachu i drewnianej konstrukcji nośnej nawiercić otwory o średnicy 6,0 mm. Wkręty muszą być wkręcone w drewno na głębokość co najmniej 34 mm (pamiętać o mniejszej obciążalności).
- Pokrywa kopułkowa znajduje się na panelu profilu i jest przykręcana w odpowiednim miejscu za pomocą mocowania instalacji solarnych WSF.
Przeznaczone do | Pokrycia z płyt falistych |
Średnica znamionowa | 10 mm |
Długość śruby (L) | 100 mm |
Długość (Lg) | 155 mm |
Średnica gwintu | 8,4 mm |
Min./maks. zakres zacisku | 20,0-55,0 mm |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l) | 50 mm |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (D) | M10 |
Końcówka wewnętrzna | IH5 |
Powłoka | Ocynkowane |
Długość gwintu (gwint do drewna) (b) | 70 mm |
Dodatkowe artykuły | Wiertło kręte HSS do twardego drewna, długość części roboczej 180mm 6,0 x 260mm (nr art. 0627006260), nakrętki kołpakowe (nr art. 0498105 ...) |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!