Wkręt oczkowy GS
Śruba oczkowa, GS
WKRĘT OCZKOWY-(A0K)-4.8-12X190
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Tuleja kotwowa i wkręt oczkowy są doskonale spasowane w celu zagwarantowania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa
- Wkręt oczkowy, stal 4.8
- Śruba oczkowa musi być wkręcona w kotwę tak daleko, aby końcówka śruby wystawała z przodu kotwy na długość odpowiadającą co najmniej średnicy śruby. Tylko w ten sposób można osiągnąć maksymalną nośność
- Cegłę dziurawkę należy wiercić bez udaru
- Użycie uniwersalnych wierteł HM pozwala na uzyskanie znacznie lepszego otworu w cegle dziurawce i znacznie wyższych wartości ekstrakcji
- Cegłę dziurawkę należy zasadniczo wiercić bez mechanizmu udarowego
Materiały dodatkowe(X)
- Podczas mocowania rusztowań wolnostojących należy stosować GR Ø 14 ze śrubą oczkową GS 12
- Do kotwienia w ciałach stałych, betonie, cegle pełnej i kamieniu, z wyjątkiem lekkiego betonu
- Do cegły dziurawki i lekkiego betonu lub gazobetonu, zalecamy korzystanie z naszych kotew do ościeżnic z tworzywa sztucznego HBR Ø 14 o dużej rozszerzalności w połączeniu ze śrubą oczkową GS 10 i z wiertła uniwersalnego HM do wiercenia otworu, aby zapewnić optymalną siłę trzymania
Średnica śruby (ds) | 12 mm |
Długość śruby | 190 mm |
Głębokość osadzenia (h s) | 70 mm |
Średnica znamionowa otworu wierconego | 14 mm |
Głębokość wierconego otworu (t) | 80 mm |
Dane techniczne śruby oczkowej | GS8 | GS10 | GS12 | ||
Średnica kotwy [mm] | 10 | 12 | 14 | ||
Zalecane obciążenie 2) | Beton | ≥ B25 | 0,6 | 1,0 | 3,5 |
Cegła pełna MZ12 | Frec. [kN] | 0,6 | 1,0 | 2,3 | |
Cegła silikatowa pełna KS12 | 0,6 | 1,0 | 3,1 | ||
Blok z lekkiego betonu V2 | - | 0,4 | 1,0 | ||
Cegła silikatowa dziurawka KSL12 | - | 0,4 | 0,8 | ||
Cegła dziurawka z otworami pionowym HLZ12 | - | 0,25 | 0,5 | ||
2) Przestrzegać przepisów Niemieckiego Ustawowego Zakładu Ubezpieczeń od Wypadków przy Pracy. |
Wartości charakterystyczne | ||||
Średnica ucha | [mm] | 22 | 30 | 25 |
Odległość od krawędzi | ar ≥ [mm] | 100 | 120 | 180 |
Moment dokręcania | MD [Nm] | - | - | - |
Głębokość wierconego otworu | t ≥ [mm] | 60 | 70/1001) | 80 |
Głębokość osadzenia | hS ≥ [mm] | 50 | 60/901) | 70 |
Minimalna grubość elementu konstrukcyjnego | t ≥ [mm] | 120 | 120 | 175 |
Średnica gwintu | dthr [mm] | 8 | 10 | 12 |
Nom. średnica wiertła | ddrl [mm] | 10 | 12 | 14 |
Średnica otworu w komp. | dcon [mm] | - | - | - |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!