Wkręt samowiercący do fasad Warstwowy, piasta®
Wkr. samogw. fasadowy, warstw. piasta
WKRĘT SAMOWIERC-SHB22-(RUS)-5,5X69
ZEBRA PIASTA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Chwytna podkładka uszczelniająca EPDM, 19 lub 22 mm
Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.4-407
Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0210
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania elementów warstwowych do konstrukcji stalowych ≤ 5 mm
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Rodzaj gwintu | Gwint częściowy, gwint pod łbem |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 5,5 mm |
Długość (l1) | 69 mm |
Wysokość łba (k1) | 5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 22 mm |
Długość wiertełka (lp) | 7,5 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 5,25 mm |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 2 mm |
Długość gwintu z wiertłem (b) | 31 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 38-43 mm |
Dopuszczenie | ETA-13/0210 |