Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą piasta®
Wkr.samow. do fas.piasta, z podk.usz.
WKRĘT-PIASTA-WSH16-WS8-(RUS)-4,8X32
ZEBRA PIASTA
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Ze standardową końcówką wiercącą i podkładką uszczelniającą
Średnica 4,2 mm:
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Średnica 4,8 mm:
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4 i Z-14.1-537
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Średnica 5,5 mm:
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Średnica 6,3 mm< długość 50 mm:
- Ogólne niemieckie zezwolenie budowlane Z-14.1-4
- Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Średnica 6,3 mm> długość 50 mm:
- Ogólne zezwolenie budowlane Z-14. 1-4 i z-14.4-407
- Europejska aprobata techniczna ETA-10/0184 i ETA-13/0210
Materiały dodatkowe(X)
Do mocowania płyt aluminiowych i stalowych oraz elementów warstwowych do konstrukcji aluminiowych i stalowych.
Materiał | Bimetal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal szlachetna A2 |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Bez pokrycia |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 32 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 16 mm |
Grubość tarczy (h1) | 3 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,5 mm |
Długość wiertełka (lp) | 5,6 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 28,5 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 4,4 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 3 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0-14,0 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |