Wkręt samowiercący do produkcji okien FEBOS®
FEBOS, stal ocynkowana PH, łeb stożkowo-soczewkowy
WKRĘT-FEBOS SOCZ-(A2K)-3,9X38
FEBOS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Gwint do metalu
- Wkręt samowiercący do produkcji okien z PVC
- Do łączenia profili PVC z metalowymi wzmocnieniami (do 2,5 mm) i do mocowania okuć na profilu z metalowymi wzmocnieniem (do 2,5 mm)
Należy zapoznać się także z informacjami w kartach katalogowych produktu.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | ST3,9 |
Długość (l1) | 38 mm |
Średnica łba (dk) | 7 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,05 mm |
Długość wiertełka (lp) | 4,5 mm |
Średnica wiertła (dp) | 3,1 mm |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Rodzaj gwintu | ST |