Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias®

Wkręt sam. do fasad z łbem sześc. i podkł. usz.
W.ZEBRA PIAS SW8 P.SWH16 OC.4.8X13
ZEBRA PIAS

Nr art. 0214748136
EAN 4011231273947

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

Stal utwardzona dyfuzyjnie, ocynkowana, łeb sześciokątny podobny do ISO 10666

Podkładka uszczelniająca z uszczelką wulkanizowaną EPDM, odporną na działanie czynników atmosferycznych

Uwaga

Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.

Dopuszczenie do zastosowań budowlanych DIBt Z-14.1-4 (wyłącznie do stosowania wewnątrz)


Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowania

Połączenie płaskich powierzchni profili stalowych


Bezpośrednie mocowanie profili stalowych do konstrukcji stalowych

Materiał

Stal

Powłoka

Ocynkowane

Materiał podkładki uszczelniającej

Stal

Powierzchnia podkładki uszczelniającej

Ocynkowane

Materiał uszczelki

Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb sześciokątny z kołnierzem

Rodzaj napędu

Sześciokąt

Rodzaj gwintu

ST

Kształt końcówki

Ostrze samowiercące

Konstrukcja

Stal
Aluminium

Średnica znamionowa (d1)

4,8 mm

Długość (l1)

13 mm

Średnica łba (dk)

10,5 mm

Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2)

16 mm

Grubość tarczy (h1)

3 mm

Wysokość łba (k1)

4,4 mm

Długość wiertełka (lp)

6 mm

Długość gwintu z wiertłem

10 mm

Napęd zewnętrzny (s1)

SW 8

Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal)

4,4 mm

Do maks. grubości konstrukcji

3 mm

Min./maks. grubość zamocowania

0-1,5 mm

Dopuszczenie

ETA-10/0184

Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy)

1700-2500 obr/min