Wkręt samowiercący do fasad z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą pias®
Wkręt sam. do fasad z łbem sześc. i podkł. usz.
W.ZEBRA PIAS SW8 P.SWH19 OC.4.8X25
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Podkładka uszczelniająca z uszczelką wulkanizowaną EPDM, odporną na działanie czynników atmosferycznych
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgoci. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Dopuszczenie do zastosowań budowlanych DIBt Z-14.1-4 (wyłącznie do stosowania wewnątrz)
Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0184
Materiały dodatkowe(X)
Połączenie płaskich powierzchni profili stalowych
Bezpośrednie mocowanie profili stalowych do konstrukcji stalowych
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Materiał podkładki uszczelniającej | Stal |
Powierzchnia podkładki uszczelniającej | Ocynkowane |
Materiał uszczelki | Kauczuk - terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt |
Rodzaj gwintu | ST |
Kształt końcówki | Ostrze samowiercące |
Konstrukcja | Stal |
Średnica znamionowa (d1) | 4,8 mm |
Długość (l1) | 25 mm |
Średnica łba (dk) | 10,5 mm |
Średnica zewnętrzna podkładki uszczelniającej (d2) | 19 mm |
Grubość tarczy (h1) | 4 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,4 mm |
Długość wiertełka (lp) | 6 mm |
Długość gwintu z wiertłem | 22 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 8 |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) | 4,4 mm |
Do maks. grubości konstrukcji | 3 mm |
Min./maks. grubość zamocowania | 0-13 mm |
Dopuszczenie | ETA-10/0184 |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1700-2500 obr/min |