Wkręt samowiercący skrzydełkowy, łeb płasko-stożkowy z frezem z końcówką AW pias®
Wkr. skrz.pias. C1 lam.cyn.ł.pł.st.AW
WKRĘT SKRZYDEŁKOWY-FRS-AW30-(RSI)-6,3X50
ZEBRA PIAS
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Utwardzona C1 (nie ze stali nierdzewnej!)
- Powłoka RUSPERT® (srebrna)
- Łeb płasko-stożkowy z frezem, do użytku w twardym i miękkim drewnie
- Końcówka AW® zapewniająca optymalne przenoszenie sił i ochronę przed korozją
Korzyści w porównaniu z tradycyjnymi wkrętami samowiercącymi wykonanymi ze stali utwardzonej dyfuzyjnie
- Do stosowania ze stalowymi elementami konstrukcyjnymi o wytrzymałości do 700 N/mm2
- Możliwa większa szybkość cięcia
- Bardziej wytrzymała końcówka wiercąca w zastosowaniach o „fałszywych krawędziach” stalowej konstrukcji
- Skrzydełka pias®, nom. ∅ 6,3 mm, łatwe zastosowanie w konstrukcjach wykonanych ze stali nierdzewnej A2 o grubości do 4 mm
W przypadku specjalnych zastosowań wkrętów wing-pias® należy wykonać testy w celu sprawdzenia zasadności stosowania. Montować wyłącznie używając narzędzi wyposażonych w ogranicznik głębokości i sprzęgło kłowe.
Grubość drewna i konstrukcji lu = maks. długość końcówki lB
Wkręty samowiercące ocynkowane mogą być używane wyłącznie w miejscach, w których nie występuje podwyższony poziom wilgotności. W przypadku zastosowania wkrętu w budownictwie, należy zwrócić uwagę, czy łącznik posiada aprobatę. W przypadku użycia łączników posiadających aprobatę, należy dokładnie przestrzegać informacji podanych w dokumencie, a szczególnie w części 2 „Zasady specjalne”.
Materiały dodatkowe(X)
- 1. Skrzydełka nawiercające drewno niwelują opory oraz przeciwdziałają powstaniu wymuszonego posuwu
- 2. Otwór pod gwint jest nawiercany w konstrukcji. Skrzydełka wyłamują się po zetknięciu z metalem
- 3. Kilka pierwszych zwojów wkręta nacina gwint, a pozostała część wkręta osadza się w gwincie
Średnica znamionowa (d) | 6,3 mm |
Długość (l) | 50 mm |
Średnica łba (dk) | 12,4 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,5 mm |
Długość wiertełka (lp) | 12 mm |
Inna norma | Norma wewnętrzna |
Materiał | Stal martenzytyczna, C1 |
Powłoka | Cynkowa płatkowa/lamelowa, srebrna |
Typ łba | Łeb stożkowy |
Końcówka wewnętrzna | AW30 |
Rodzaj gwintu | UNC |
Min. zalecana grubość konstrukcji nośnej | 2 mm |
Maks. grubość materiału do przewiercenia (metal) (lU) | 6 mm |
Maks. grubość zamocowania (lB) | 24 mm |
Min./maks. zalecana prędkość montażowa (bieg jałowy) | 1200-2500 obr/min |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |