Wkręt z łbem płasko-soczewkowym z gniazdem krzyżowym H

DIN 7985 stal 4.8, ocynkowana H
ŚRUBA PŁ-SO.KRZ-DIN7985-4.8-H1-A2K-M3X18

Nr art. 00463 18
EAN 4011231071505

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 7985, stal 4.8, ocynkowana, pasywowana na niebiesko (A2K)
Uwaga

DIN 7985 wycofano i zastąpiono normą ISO 7045. Istnieje pewne podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | zmiana długości gwintów | zmiana głębokości penetracji łbów wpuszczanych | zastąpienie standardowej nazwy wkrętu z łbem stożkowo-soczewkowym nazwą wkręt z łbem walcowym płaskim).

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M3

Długość (l1)

18 mm

Średnica łba (dk)

6 mm

Wysokość łba (k1)

2,4 mm

Normy

DIN 7985

Materiał

Stal

Klasa własności

4,8

Powłoka

Ocynkowane

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb płasko-soczewkowy

Rodzaj napędu

Łeb z nacięciem krzyżowym

Końcówka wewnętrzna

H1

Rodzaj gwintu

M

Skok gwintu

0,5 mm