Wkręt z łbem płasko-soczewkowym z kołnierzem kwadratowym i nakrętką
DIN 603 stal ocynk. 4.8 z nakrętką
ŚRUBA ZAMK.NAKR-DIN603-4.8-A2K-M10X300
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Płaski kołnierz kwadratowy mocuje wkręt z łbem płasko-soczewkowym np. w otworze i umożliwia dokręcenie od strony nakrętki bez naprężenia wstecznego.
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Klasa własności | 4,8 |
Powłoka | Ocynkowane |
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 300 mm |
Średnica łba (dk) | 24,65 mm |
Wysokość łba (k1) | 5,38 mm |
Szerokość elementu czworokątnego (V) | 10,58 mm |
Wysokość elementu czworokątnego (f) | 6,6 mm |
Normy | DIN 603 |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Konstrukcja | Z nakrętką |
Typ łba | Łeb płaski okrągły z kołnierzem kwadratowym |
Szczegóły łba | Z kołnierzem kwadratowym |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 1,5 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Długość gwintu (gwint metryczny) (b) | 45 mm |
Klasa produktu | C |