Wkręt z łbem stożkowo-soczewkowym wpuszczanym H
DIN 966 stal nierdzewna zwykła A2, H
SR.ST-SO.DIN966 H2 A2 M5X8
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
DIN 966 wycofano i zastąpiono normą ISO 7047. Istnieje pewne ograniczone podobieństwo (zmiana niektórych wysokości i średnic łbów | Zmiana długości gwintów | pominięcie klasy wytrzymałości 5.8 i 8.8 | zmiana uległy głębokości penetracji łbów wpuszczanych).
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M5 |
Długość (l1) | 8 mm |
Średnica łba (dk) | 9,2 mm |
Wysokość łba (k1) | 2,5 mm |
Normy | DIN 966 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 50 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb stożkowo-soczewkowy |
Rodzaj napędu | Łeb z nacięciem krzyżowym |
Końcówka wewnętrzna | H2 |
Rodzaj gwintu | M |
Skok gwintu | 0,8 mm |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |