Wkręt z łbem walcowym niskim
DIN 7984 stal 08.8, zwykła
ŚRUBA CYL-DIN7984-08.8-IS14-M20X60
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Z uwagi na geometrię łbów wkręty te odznaczają się tylko ograniczoną odpornością na obciążenia, patrz DIN EN ISO 898-1
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M20 |
Długość (l1) | 60 mm |
Średnica łba (dk) | 30 mm |
Wysokość łba (k1) | 11 mm |
Normy | DIN 7984 |
Materiał | Stal |
Klasa własności | 08,8 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Niski łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH14 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Długość gwintu (gwint metryczny) (l2) | 46 mm |
Klasa produktu | A |