Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

DIN 4762/ISO 912 stal 8.8 zwykła
ŚR-ISO4762-KL.8.8-S22-M30X120

Nr art. 008230 120
EAN 4038898800804

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 4762/ISO 912, stal 8.8, niepowlekana
Uwaga

ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M30

Długość (l1)

120 mm

Średnica łba (dk)

45 mm

Wysokość łba (k1)

30 mm

Normy

ISO 4762

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH22