Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

DIN 4762/ISO 912 stal 8.8 zwykła
ŚR-ISO4762-KL.8.8-S4-M5X85

Nr art. 00825 85
EAN 4045727301982

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

DIN 4762/ISO 912, stal 8.8, niepowlekana
Uwaga

ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M5

Długość (l1)

85 mm

Średnica łba (dk)

8,5 mm

Wysokość łba (k1)

5 mm

Normy

ISO 4762

Materiał

Stal

Klasa własności

8,8

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH4