Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym
ISO 4762 / DIN 912 stal nierdz. A2 gładka
ŚR-ISO4762-KL.A2/70-S8-M10X100
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.
Materiały dodatkowe(X)
Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1) | M10 |
Długość (l1) | 100 mm |
Średnica łba (dk) | 16 mm |
Wysokość łba (k1) | 10 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiał | Stal szlachetna A2 |
Klasa własności | 70 |
Powłoka | Bez osłony |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb walcowy |
Rodzaj napędu | Gniazdo sześciokątne |
Końcówka wewnętrzna (s1) | IH8 |
Rodzaj gwintu | M |
Format gwintu | Standardowy gwint metryczny |
Klasa produktu | A |