Wkręt z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

ISO 4762 / DIN 912 stal nierdz. A2 gładka
ŚR-ISO4762-KL.A2/70-S8-M10X25

Nr art. 009410 25
EAN 4038898531739

Ceny dostępne po zalogowaniu

Pokaż dostępność w wybranym sklepie stacjonarnym
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów

ISO 4762/DIN 912 stal nierdzewna, A2-70, zwykła
Uwaga

ISO 4762 zastępuje DIN 912 | Istnieje pewne podobieństwo | Zmiana zakresu nominalnego | Przeniesienie gwintu drobnozwojowego do ISO 12474.

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Rodzaj gwintu x średnica znamionowa (d1)

M10

Długość (l1)

25 mm

Średnica łba (dk)

16 mm

Wysokość łba (k1)

10 mm

Normy

ISO 4762

Materiał

Stal szlachetna A2

Klasa własności

70

Powłoka

Bez osłony

Spełnia wymogi RoHS

Tak

Typ łba

Łeb walcowy

Rodzaj napędu

Gniazdo sześciokątne

Końcówka wewnętrzna (s1)

IH8